曜日別特売
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276

 

3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276
3804 ストレッチカーゴ 村上被服 12452276

ストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト上がり(cm)110
サイズ5L(110)
内容量1着注文コード12452276品番3804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のパンツです。

種別カーゴスラックスブラックサイズ5L(110)混率(%)綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ性ウエスト上がり(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする