ORIRO
ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
適合
ワイヤーロープ式はしご 1~4型用
ワイヤーロープ式はしご 1~4型用
ワイヤーロープ式はしご 5~6型用
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12452520
品番
Sサイズ
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワイヤーロープ式避難はしご格納箱です。
適合
ワイヤーロープ式はしご 1~4型用
材質
樹脂
色
灰白色(ベージュ系)
サイズ
S
高さ(mm)
407
奥行(mm)
391
横幅(mm)
486
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません