曜日別特売
Mサイズ 避難はしごOA用格納箱 樹脂製 ORIRO 12452547

Mサイズ 避難はしごOA用格納箱 樹脂製 ORIRO 12452547
Mサイズ 避難はしごOA用格納箱 樹脂製 ORIRO 12452547
Mサイズ 避難はしごOA用格納箱 樹脂製 ORIRO 12452547
Mサイズ 避難はしごOA用格納箱 樹脂製 ORIRO 12452547

避難はしごOA用格納箱 樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合避難はしごOA-8~10型用
内容量1台注文コード12452547品番Mサイズ
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

避難はしごOA型用格納箱です。

適合避難はしごOA-8~10型用材質樹脂灰白色(ベージュ系)サイズM高さ(mm)447奥行(mm)270横幅(mm)588
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする