曜日別特売
8148-4386 春の装飾品(さくら演出) 可憐桜ガーランド ストア・エキスプレス 12457028

春の装飾品(さくら演出) 可憐桜ガーランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1本注文コード12457028品番8148-4386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピンクの桜造花がたくさん連なったガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板に巻いたり、壁に吊るしたり、春らしい店舗ディスプレイに。春の訪れを感じさせる桜装飾で、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き材質不織布寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)22×180×22
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※標準的なたるみを持たせたサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする