曜日別特売
FX-XP120Y SDカード8GB付セット 防水デジタルカメラ FinePix XP120 富士フイルムイメージングシステムズ 12470195

FX-XP120Y SDカード8GB付セット 防水デジタルカメラ FinePix XP120 富士フイルムイメージングシステムズ 12470195
FX-XP120Y SDカード8GB付セット 防水デジタルカメラ FinePix XP120 富士フイルムイメージングシステムズ 12470195
FX-XP120Y SDカード8GB付セット 防水デジタルカメラ FinePix XP120 富士フイルムイメージングシステムズ 12470195

防水デジタルカメラ FinePix XP120

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード12470195品番FX-XP120Y SDカード8GB付セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一緒に遊べるアクティブカメラです。
水深20mの防水性能、-10℃の耐寒、1.75mの耐衝撃、そして防塵と、4つのタフネス機能で様々なアウトドアシーンで活躍します。
高性能フジノン光学5倍ズームレンズを搭載。広角28mmを使用することで、大自然の景色も広がりと奥行き感を表現できます。
超解像10倍ズーム時もクリアな写真撮影が可能です。
1640万画素の裏面照射型CMOSセンサーにより、水中などの暗いシーンも明るく映すことができます。
また、高速連写10コマ/秒、シーンに合わせた自動設定など、高い基本性能を誇ります。
大型3インチ高精細92万画素の液晶モニターを採用。より見やすく、よりクリアに撮影画像を確認することができるようになりました。
その一方で、重さは約203gとシリーズ伝統のコンパクトさはキープ。

レンズ
フジノン光学式5倍ズームレンズ
焦点距離/f=5.0mm~25.0mm(35mm判換算:28mm~140mm相当)
開放F値/F3.9(広角)~F4.9(望遠)
レンズ構成/11群13枚(非球面 8面4枚)
フラッシュ
フラッシュCMOS調光によるオートフラッシュ(iフラッシュ)
撮影可能範囲(感度ISO AUTO時)
標準/[広角]約70cm~4.4m、[望遠]約1.0m~3.8m、マクロ/[広角]約30cm~2.0m、[望遠]約1.0m~3.0m
撮像感度
AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)
ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(標準出力感度)
動画
Full HD 1920×1080 60p/30p 連続最大約29分まで
HD 1280×720 60p
640×480 30p、風音低減
音声付き(モノラル)
動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能
連写モード
(連写)
H:約10コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
M:約5.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
L:約3.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続40コマまで(Sサイズ)
SH:約60コマ/秒、連続70コマまで(Sサイズ 16:9のみ)
(サイクル連写)
H:約10コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
M:約5.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
L:約3.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
記録画素数
[L]<4:3>4608×3456/<3:2>4608×3072/<16:9>4608×2592/<1:1>3456×3456
[M]<4:3>3264×2448/<3:2>3264×2176/<16:9>3264×1840/<1:1>2432×2432
[S]<4:3>2048×1536/<3:2>2304×1536/<16:9>1920×1080/<1:1>1728×1728
<ぐるっとパノラマ時>
360°(縦):11520×1632、360°(横):11520×1088
180°(縦):5760×1632、180°(横):5760×1088
120°(縦):3840×1632、120°(横):3840×1088
有効画素数1640万画素液晶モニター3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%)ズーム(光学)5倍ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大6400付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VF、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブルイエロー質量(g)撮影時/約203(付属バッテリー、メモリーカード含む)、本体/約186(バッテリー、メモリーカード含まず)電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)付属記録方式(静止画)DCF 準拠、圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF対応、(動画)ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM モノラル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず)機能顔キレイナビ(顔検出機能)、インターバル撮影、タイムラプス動画、ワイヤレス(位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント)準拠規格(ワイヤレス転送部)IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)その他の機能Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(20m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.75m落下、5cm合板)動作環境温度/-10℃~40℃、湿度/10%~80%(結露しないこと)撮影範囲(レンズの先端から)標準/[広角]約60cm~∞、[望遠]約1.0m~∞、マクロ/[広角]約9cm~2.0m、[望遠]約1.0m~3.0m防塵防水性能防水(20m)、防塵耐衝撃性耐衝撃(1.75m)撮影枚数210撮像素子1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 総最大画素数約1676万画素ホワイトバランスシーン自動認識オート/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中フォーカス(モード)シングルAF/コンティニュアスAF、(AF方式)TTLコントラストAF、AF補助光付、(AFフレーム選択)センター固定AF/オートエリアAF/自動追尾AF測光方式TTL256分割測光露出補正-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ絞りF3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠)露出制御プログラムAEシーンポジション人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/水中(マクロ)/パーティ/花の接写/文字の撮影セルフタイマー10秒/2秒/みんなでタイマー撮影時機能SR オート(静止画、動画)、オート、ハイスピード動画(120/240/320フレーム/秒)、シネマグラフ、アクションカメラモード、連写重ね撮り、HDR、高感度2枚撮り 、ぐるっとパノラマ360 、アドバンストフィルター[静止画]:トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/クロススクリーン/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、アドバンストフィルター[動画]:トイカメラ/ポップカラー/ハイキー/ローキー/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、フレーミングガイド、コマNo.メモリー、日付書き込み、LCD自動輝度調整再生時機能リサイズ、トリミング、スライドショー、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付)、画像回転、フォトブックアシスト、複数指定消去、お気に入り、ピクチャーサーチ、赤目補正、プロテクト、画像コピー、プリント予約(DPOF)、ワイヤレス通信、PC保存、パノラマ再生、縦横自動回転再生、動画加工(動画カット、動画連結)、シネマグラフ編集出入力端子ビデオ出力/-、デジタル入出力/マイクロUSB2.0(High-Speed)、HDMI出力/マイクロHDMI端子(Type D)手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式)フラッシュモード(赤目補正OFF時)オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、(赤目補正ON時)赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ耐寒性耐寒性(-10℃)撮像画面サイズ1/2.3型デジタルズーム超解像ズーム約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍)シャッタースピード1/4秒~1/2000秒(AUTO時)、4秒~1/2000秒(全モード合わせて)記録メディア内蔵メモリー(約96MB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードアクセス方式(ワイヤレス転送部)インフラストラクチャーモード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71×27.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56570185
2018-03-08
用途: 現場施工記録用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

以前の他社機種(WG-400)だと暗所でのオートフォーカスが曖昧でピンがずれることがあったがこの機種は比較的そのようなことが少ないように感じられる。設定かもしれないが撮影フォルダーの作成方法が他機種と異なるため、乗換の場合は違和感を感じる。ACアダプタープラグがメーカーリコール中です。

対象商品 : 56570185
2018-03-09
用途: 現場写真
株式会社 IHIビジネスサポート不動産業

画面も大きく、とても使いやすく丈夫で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする