曜日別特売
LPE0110KEBPSS ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー 宇都宮製作[手袋] 12473225

LPE0110KEBPSS ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー 宇都宮製作[手袋] 12473225
LPE0110KEBPSS ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー 宇都宮製作[手袋] 12473225
LPE0110KEBPSS ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー 宇都宮製作[手袋] 12473225

ポリナイス手袋(200枚袋入)ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)23.4
内容量1袋(200枚)注文コード12473225品番LPE0110KEBPSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。

用途衛生作業、食品加工作業などに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.016ブルーサイズSS入数(枚)200全長(cm)27中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)23.4粉有無なしエンボス加工カタエンボス付食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする