R2F-210A-30-2PN R2ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 12477486

R2ファクシミリ感熱記録紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)30
適合サイズA4
内径(inch[mm])0.5[12.7]
ロール幅(mm)210
内容量1巻注文コード12477486品番R2F-210A-30-2PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ファクシミリ感熱紙です。

長さ(m)30内径(inch[mm])0.5[12.7]感度高感度タイプ適合サイズA4ロール幅(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする