ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608

ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608
ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608
ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608
ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608
ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608
ラ-DEAS13 クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 コクヨ 12477608

クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード12477608品番ラ-DEAS13
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。
別売の各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。

用途
図面・賞状A3(大賞)・A3ノビ寸
材質表紙:PP、ポケット:R-PP厚さ(mm)表紙:0.4、ポケット・シート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。透明寸法(縦×横)(mm)収納用紙:329×483ポケット数10枚収納サイズA3(329×483)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする