ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ> コクヨ 12477678

ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ> コクヨ 12477678
ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ> コクヨ 12477678
ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ> コクヨ 12477678
ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ> コクヨ 12477678

フォトアルバム<ノビータ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA4スリム
内容量1冊注文コード12477678品番ラ-NA240B
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
仕分けに便利なタイトルシール付!

材質表紙:R-PP、ポケット:PP厚さ(mm)表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。寸法(mm)高さ285×幅163×背幅11~28サイズA4スリム収納枚数写真:E・Lサイズ240枚ポケットヨコ入れ3段台紙枚数(枚)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする