UE4H227.6 スタイルフィット4色ホルダークリップ付き uni(三菱鉛筆) 12478396

本体

スタイルフィット4色ホルダークリップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)グリーン
内容量1本注文コード12478396品番UE4H227.6
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ

寸法(mm)14.5×148.3×16.8方式スライド式色数ボールペン用ホルダ色(軸)グリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする