本体
uni(三菱鉛筆)
スタイルフィット4色ホルダークリップ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(軸)
アイボリー
グリーン
グレージュ
アイボリー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12478421
品番
UE4H227.46
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ
寸法(mm)
14.5×148.3×16.8
方式
スライド式
色数
ボールペン用ホルダ
色(軸)
アイボリー
繰り返し・詰め替え
対応