本体
uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(軸)
ソフトピンク
ライトグレー
ソフトピンク
ボール径(Φmm)
0.7
0.5
0.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12478518
品番
SXN150071P.66
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載/摩擦係数軽減/速乾性
寸法(mm)
高さ200×幅40×奥行200
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
クロ
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色(軸)
ソフトピンク
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応