曜日別特売
ULSD03TK2HB ユニ 詰替用S uni(三菱鉛筆) 12478527

本体

ユニ 詰替用S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
硬度HB
芯径(mm)0.3
内容量1本注文コード12478527品番ULSD03TK2HB
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯です。シャープ替芯/段ボールパッケージ

硬度HBエコマーク認定認定芯径(mm)0.3サイズ(mm)高さ109×幅54×奥行4エコマーク認定番号22 112 011繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする