曜日別特売
746206000 ユニボール シグノ 極細 0.38mm uni(三菱鉛筆) 12478570

本体

ユニボール シグノ 極細 0.38mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード12478570品番746206000
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインクボールペン

シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色オレンジボール径(Φmm)0.38インクゲルインク入数1本色(軸)オレンジ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする