曜日別特売
UMN15528.4 ユニボールシグノRT1 10本 uni(三菱鉛筆) 12478719

本体

ユニボールシグノRT1 10本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色オレンジ
ボール径(Φmm)0.28
色(軸)オレンジ
内容量1箱(10本)注文コード12478719品番UMN15528.4
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ

寸法(mm)高さ29×幅68×奥行148シリーズユニボールシグノ方式ノック式インク色オレンジボール径(Φmm)0.28インクゲルインク入数10本色(軸)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする