uni(三菱鉛筆)
ホワイトボードマーカー お知らセンサー詰替 太字 黒 10本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
12478981
品番
PWBR1607M.24
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」。最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。ホワイトボードマーカー/カートリッジ
適合
PWB2007M.24
種別
太字丸芯
インク色
黒
材質(ペン芯)
PET繊維
入数
10本
商品タイプ
交換用カートリッジ
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ホワイトボードマーカー お知らセンサー用の詰替です。本体は付属しません。