弘進ゴム
アルマートライトARL239 ボルドー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22.5
23
23.5
24
24.5
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12488781
品番
B0360AD-230
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量配合を使用したスタンダードな婦人カラーブーツです。
形状
ハイカット
色
ボルドー
種類
長靴(女性サイズ)
サイズ(cm)
23
長さ(cm)
260
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
410
機能
軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴