曜日別特売
B0042DB-1L シーラックスSF-3502 ネイビー 弘進ゴム 12489831

B0042DB-1L シーラックスSF-3502 ネイビー 弘進ゴム 12489831
B0042DB-1L シーラックスSF-3502 ネイビー 弘進ゴム 12489831

シーラックスSF-3502 ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード12489831品番B0042DB-1L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

足入れゆったり太型タイプのカバー付き紳士長です。

形状ハイカットネイビーサイズL種類長靴長さ(cm)360材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)950機能太型、速乾性インナー、インソール入り足幅2E靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする