曜日別特売
B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885

B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885
B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885
B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885
B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885
B0257CA-245 フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴム 12489885

フォーカス F-22 ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード12489885品番B0257CA-245
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。

形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴サイズ(cm)24.5長さ(cm)310材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム標準質量(g/片足)860機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする