a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495

a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495
a33926 ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ 12491495

ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード12491495品番a33926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト
まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!
3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯
玄関・ベランダ・ガレージ
上部にソーラーパネル付き
太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!
電気代0円、とっても経済的
上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能
電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46
リモコン付きで操作簡単
ステッカー2枚付き
一部組立式
3ヶ月間保証書付き

付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)材質ABS質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50感知距離(m)人感センサー:約0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする