※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カミマル
KSボンベまる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
55
55
40
65
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12491678
品番
KS-7-4J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
7.0m3×4本立
質量(kg)
55
高さ(mm)
1800
タイプ
回転タイプ
直径(mm)
700
注意
※納入時フォークリフトが必要になります。
※ガスボンベは付属しておりません。
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません