曜日別特売
KS-7-5K KSボンベまる カミマル 12491705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSボンベまる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)50
内容量1台注文コード12491705品番KS-7-5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様7.0m3×5本立質量(kg)50高さ(mm)1600タイプ固定タイプ直径(mm)750
注意
※納入時フォークリフトが必要になります。
※ガスボンベは付属しておりません。
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,500/税込12,650
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする