曜日別特売
66765 防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食 サンズ 12491791

防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(80g×48缶)注文コード12491791品番66765
参考基準価格(税別)¥25,440販売価格(税込)¥25,898
販売価格(税別)
23,980

販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。
国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造
真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性
耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制
レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。
イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。

質量(g)80種類国産鶏の炙り焼き寸法(Φ×高さH)(mm)77×32原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む)保存期間(年)7栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする