セット内容testo 400 本体、ACアダプタ、USBケーブル、差圧測定用チューブ、出荷検査書、マルチプローブ 無線ハンドル付き (0635 1571)、100 mmベーン式風速プローブヘッド (0635 9430) 、高精度温湿度プローブヘッド (0636 9770)、無線ハンドル (0554 2222)、100 mmベーン用 直角アダプタ (0554 0991)、アタッシュケース (0516 1400)外形寸法(mm)210×95×39測定項目温度、湿度、差圧、絶対圧、照度、輻射熱、気流、CO2、CO本体質量(g)510温度測定範囲(℃)NTCサーミスタ 接続時:-40~+150、K熱電対 接続時:-200~+1370保護等級IP40材質(ハウジング)プラスチックバッテリーリチウムイオンバッテリー校正0635 1571に対して外湿度(11、50、75%RH)測定範囲(hPa)差圧(内蔵):-100~+200、絶対圧(内蔵):700~+1100 hPaバッテリー容量(mAh)5550保管温度範囲(℃)-20~+60インターフェイスBluetooth、USB、WiFi動作温度範囲(℃)-5~+45