曜日別特売

TESTO400 風速計コンボセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セットセット内容testo 400 本体、ACアダプタ、USBケーブル、差圧測定用チューブ、出荷検査書、マルチプローブ 無線ハンドル付き (0635 1571)、100 mmベーン式風速プローブヘッド (0635 9430) 、高精度温湿度プローブヘッド (0636 9770)、無線ハンドル (0554 2222)、100 mmベーン用 直角アダプタ (0554 0991)、アタッシュケース (0516 1400)バッテリーリチウムイオンバッテリー注文コード12501855品番0563 0400 71(0635 1571校正 冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥569,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。
ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。
PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。

セット内容testo 400 本体、ACアダプタ、USBケーブル、差圧測定用チューブ、出荷検査書、マルチプローブ 無線ハンドル付き (0635 1571)、100 mmベーン式風速プローブヘッド (0635 9430) 、高精度温湿度プローブヘッド (0636 9770)、無線ハンドル (0554 2222)、100 mmベーン用 直角アダプタ (0554 0991)、アタッシュケース (0516 1400)外形寸法(mm)210×95×39測定項目温度、湿度、差圧、絶対圧、照度、輻射熱、気流、CO2、CO本体質量(g)510温度測定範囲(℃)NTCサーミスタ 接続時:-40~+150、K熱電対 接続時:-200~+1370保護等級IP40材質(ハウジング)プラスチックバッテリーリチウムイオンバッテリー校正0635 1571に対して冷蔵温度(0、+5、+10℃)測定範囲(hPa)差圧(内蔵):-100~+200、絶対圧(内蔵):700~+1100 hPaバッテリー容量(mAh)5550保管温度範囲(℃)-20~+60インターフェイスBluetooth、USB、WiFi動作温度範囲(℃)-5~+45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする