PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038

PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038
PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038
PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038
PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038
PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038
PIPB-EB10E-S プラグインポッキンブレーカ 日動工業 12509038

プラグインポッキンブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12509038品番PIPB-EB10E-S
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。

仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする