曜日別特売
WWHA20040 スキャントロニクス HA212R SATO(サトー) 12511208

※参考画像

スキャントロニクス HA212R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12511208品番WWHA20040
参考基準価格(税別)¥640,000販売価格(税込)¥663,300
販売価格(税別)
603,000

極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ
小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ
±0.3mmの高精度な印字が可能

用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。種別USB+RS232C+LAN型式HA212R質量(kg)16電源(V)AC100~240±10%対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016消費電力ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式熱転写方式専用印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なりますRoHS指令(10物質対応)対応合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※本体に半年のメーカー保証がついております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする