TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
注文コード
12513466
品番
XS118B3PBM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC<長さ = 50.2mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
接続
M12
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36