XS508B1PBP01M8 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12513667

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12513667品番XS508B1PBP01M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
接続タイプ = M8<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8
電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする