TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<長さ = 63.5mm実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
注文コード
12513877
品番
XS630B1PAL01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<長さ = 63.5mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きHz
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58