曜日別特売
XS630B1PAL5 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12513886

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m注文コード12513886品番XS630B1PAL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
逆極性保護 = あり℃
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
検出距離(mm)15電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする