TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12513929
品番
XS7F1A1DAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 5 mm
出力機能 = NO
実装タイプ = 埋込型
材質 = PPSmm
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサ XS7 15×32×8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36