伊藤忠リーテイルリンク
持ち手付免税店用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
350
350
450
550
厚さ(mm)
0.08
0.08
0.09
0.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12517447
品番
MPSK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。
用途
免税対象となる消耗品等を販売する際に。
材質
LDPE
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.08
サイズ
S
高さ(mm)
420
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
持ち手
付
マチ(mm)
80