伊藤忠リーテイルリンク
チャック付きポリ袋マット印刷付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12517481
品番
IRLM-ZBM9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
書き込めるライン付きのチャック袋です。
用途
小物整理や薬袋に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
200×280
見出し枠
あり