CHB40-K チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517596

 

CHB40-K チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517596
CHB40-K チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517596
CHB40-K チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517596
CHB40-K チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517596

チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×チャック下)(mm)280×400
内容量1袋(100枚)注文コード12517596品番CHB40-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。

用途
日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
種別B4サイズ材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)280×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 書類袋
みはし医院医療・福祉・介護関連業

書類を提出するときに、このチャック付きポリ袋での提出を勧められています。今迄は、100均ショップなどで購入していましたが、枚数が段々減ってきており、それなら「まとめ買い」の法が良いだろうという事で購入。安価ですが、使い勝手は良いです。

2025-06-11
用途: 納品書入れとして利用
株式会社トミヤ医療・福祉・介護関連業

使い方としては特殊かもしれませんが当社で発行している納品書のサイズとぴったりで雨が降っていても濡れる心配もなく汚れる心配もないので
重宝しています
価格の方も、最近の物価高の影響で値上げ・値上げを繰り返し高くなっている中では箱単位で買えば他社の商品よりも多少割安かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする