曜日別特売
LLKI-50 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク 12517788

LLKI-50 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク 12517788
LLKI-50 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク 12517788
LLKI-50 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク 12517788
LLKI-50 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク 12517788

大容量規格袋 平袋 透明色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)500
高さ(mm)700
サイズ(号)50
内容量1袋(20枚)注文コード12517788品番LLKI-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。

用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)500厚さ(mm)0.024透明高さ(mm)700種類平袋入数(枚)20サイズ(号)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする