伊藤忠リーテイルリンク
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
300
180
200
230
260
280
300
360
380
400
460
高さ(mm)
450
270
300
340
380
410
450
500
530
550
600
サイズ(号)
15
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12517919
品番
LDKI20-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途
食品の分類や保管等に
材質
LLDPE
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
450
入数(枚)
100
サイズ(号)
15