LDKH20-15 LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12518025

LDKH20-15 LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12518025
LDKH20-15 LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12518025
LDKH20-15 LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12518025

LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1袋(100枚)注文コード12518025品番LDKH20-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。

用途
食品の分類や保管等に
材質LLDPE幅(mm)300厚さ(mm)0.02高さ(mm)450入数(枚)100サイズ(号)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする