- 仕様
- 種類 = ヘッド回転プログラム
併用可能製品 = XCKLシリーズ、XCKMシリーズ
シリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護