XY2CH33010H7 Telemecanique Sensors, XY2CH33010H7 TELEMECANIQUE SENSORS 12523817

Telemecanique Sensors, XY2CH33010H7XY2CH33010H7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12523817
品番
XY2CH33010H7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
通常端子構成 = NO/NC
ケーブル長 = 15m
IP保護等級 = IP66
シリーズ = XY2CH
範囲 = Preventa XY2
長さ = 201mm
幅 = 40mm
深さ = 68mm
材質 = ステンレススチール
最大AC電圧 = 240Vケーブルプルスイッチ 240 V ac 10 A Xy2c+ オプション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする