仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適していますRoHS指令(10物質対応)対応