XCSDMC59030EX Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMC59030EX TELEMECANIQUE SENSORS 12523975

Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMC59030EXXCSDMC59030EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12523975
品番
XCSDMC59030EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。安全な開閉及びガードとカバーのインターロックを制御するように設計されています。3 つのアプローチ方向。2 極、 1 NC + 1 NO 、千鳥配列適切な監視システムを使用してカテゴリ 4 の安全レベルに達し、 EN/ISO13849-1 に適合するように正しく配線されています。適切な監視システムで PL equal e に達し、 EN/ISO13849-1 に適合するように正しく配線されています。EN/IEC 61508 に準拠し、適切な監視システムと正しく配線された状態で SIL 3 に到達できます。角形プラスチック製ボディ、 88 mm x 25 mm x 13 mm 、長さ 5 m のケーブル接続済み電気接続部を備えています

仕様
電源電圧 = 24V dc
材質 = プラスチック
シリーズ = XCSDM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする