KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775

KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775
KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ) 12526775

Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1個仕様●インターホン:なし●ポスト左右勝手:左勝手グレーブラック、アッシュ注文コード12526775品番KS-GP10ANKT-ENH-M3L-TGK-ASH
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)
ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。
LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。
フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。
ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。

付属品
非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント
※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。
仕様●インターホン:なし●ポスト左右勝手:左勝手材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリルグレーブラック、アッシュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)仕上支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装照明LED照明:付き表札付き
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。露出型インターホン子機対応。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲巾は十分に取ってください。
※PF管(Φ16)をお使いの方は付属のコネクターをご使用ください。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるために起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流のため、感電することはありません)。これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側を入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※雨水が浸入しても郵便物や荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※ポストは取出方向の左右勝手が選択可能ですが、宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする