FS-47 危険/はさまれ注意 蛍光標識 仙台銘板 12532506

蛍光標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容危険/はさまれ注意
危険/はさまれ注意
危険/立入禁止
危険/許可者以外立入禁止
危険/昇降禁止
危険/通行禁止
危険/さわるな
危険/禁煙
危険/火気厳禁
消火器
危険/高圧電源
警告/高温注意
警告/墜落危険
警告/酸欠危険
注意/頭上注意
注意/足もと注意
注意/開口部注意
危険/切断注意
危険/巻き込まれ注意
危険/感電注意
安全通路
昇降階段
整理整頓
喫煙所
手洗励行
安全帯使用
保護具着用
保護坊着用
内容量1枚注文コード12532506品番FS-47 危険/はさまれ注意
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所文字内容危険/はさまれ注意寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする