曜日別特売
XMLR001G1P25 Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS 12533039

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0.08バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = = 1 %出力タイプ = アナログ + ディスクリートメディアは、測定 = 空気、淡水、作動油、冷却液プロセス接続 = G1/4電源電圧 = 24 V DCIP保護等級 = IP65、IP67注文コード12533039品番XMLR001G1P25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 0.08バール
最大圧力の読み = 1バール
許容差 = = 1 %
出力タイプ = アナログ + ディスクリート
メディアは、測定 = 空気、淡水、作動油、冷却液
プロセス接続 = G1/4
電源電圧 = 24 V DC
IP保護等級 = IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする