商品レビューを投稿する内容量1個仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 27psi最大圧力の読み = 130psi許容差 = ±0.1 → 1 %メディアは、測定 = ガス、液面プロセス接続 = NPT 1/4電気的接続 = 12インチNPT電流 Max = 10 A電源電圧 = 600 V材質 = 亜鉛めっきスチール動作温度 Min = -40℃注文コード12533136品番9012GBW2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
9012 GBWダイアフラム、高圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング