FCA-325S-S100 10m 3.5mmステレオミニプラグケーブル フジパーツ 12534536

10m 3.5mmステレオミニプラグケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12534536品番FCA-325S-S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Φ3.5mmステレオミニ端子(イヤホン端子・LINE端子等)同士を接続します。
Φ3.5mmステレオミニプラグの付いた機器全般にご使用になれます。
ケーブル長 10m※プラグ先端からプラグ先端の長さです。
片側Φ3.5mmステレオミニプラグ-片側Φ3.5mmステレオミニプラグ
OFCケーブル採用
金メッキプラグ

ケーブル長(m)10(※プラグ先端からプラグ先端の長さです。)プラグ(mm)片側Φ3.5ステレオミニプラグ-片側Φ3.5ステレオミニプラグ
注意
※3極ステレオ専用です。(バランス接続には対応しません)
※モノラル機器や4極ステレオ端子にはご利用になれません。
※2.5mm超ミニ端子にはご使用になれません。
※マイク端子にはご使用になれません(抵抗入りのケーブルをご使用下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする