Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチを取り揃えています。安全な開閉及びガードとカバーのインターロックを制御するように設計されています。このコード化された磁気システムは、非接触を検出します。3 つのアプローチ方向。長方形のプラスチック製ボディ、 88 mm x 25 mm x 13 mm 、及び長さ 5 m のケーブル接続済み電気接続( 2 極 1 NC + 1 NO 、千鳥配列)を備えています