KDS-901..jpg
協和精工
超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
2.85
2.85
2.85
2.55
2.65
2.75
2.95
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.15
2.25
2.35
2.45
2.6
2.7
2.8
2.9
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.6
1.7
1.8
1.9
2
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
全長
45
40
45
溝長
20
15
16
18
20
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12537598
品番
KDS-90-2285
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
全長
45
刃径
2.85
刃数
2枚刃
溝長
20
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂