※寸法図
ハト
CNCドリルスリーブ(総焼入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
テーパー
MT1
MT1
MT2
MT3
MT4
寸法L1(mm)
68
54
65
68
73
78
90
100
寸法D2(mm)
40
27
35
40
49
59
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12541685
品番
M132
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
CNC旋盤用のドリルスリーブです。
寸法L(mm)
77
寸法L1(mm)
68
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
40
寸法l(mm)
29
テーパー
MT1
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。